Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Šestihranný šroub, typ S/A4 – montáž prostrčením DIN 933 nerezová ocel A4, s podložkou, v souladu s normou DIN EN ISO 7089 (DIN 125), nerezová ocel A4

Šroub, 6hr. A4, průchozí, fixační kotva, W-FAZ-IG
SRB-6HR-KOT-KOMBI-A4/70-KLUZN-M8X18

Obj. č. 0904808020
EAN 4048539961320

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro použití s Fixanchor W-FAZ-IG/A4
Upozornění

Šestihranné šrouby, zápustné šrouby, podložky, zápustné podložky a matice mají speciální povrch a jejich použití je povoleno pouze v kotevních systémech splňujících normu ETA-99/0011.

Podléhá schválení ETA-99/0011

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Průměr závitu

8 mm

Max. výška upevnění při montáži prostrčením (t fix)

10/20/30 mm

Šířka klíče

13 mm

Materiál

Nerezová ocel A4

Povrch

Klouzavý potah

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pevná kotva s vnitřním závitem W-FAZ-IG/A4 – montáž prostrčením

HMO-(Z-FAZ/A4-VZ)-A4-10-M8X72

Šroubová kotva s vnitřním závitem pro velké zatížení do betonu s trhlinami i bez trhlin, ideální pro zachování čistoty povrchu upevňovaného dílu. Nerezová ocel A4
x 50 ks
Pevná kotva s vnitřním závitem W-FAZ-IG/A4 – montáž prostrčením

HMO-(Z-FAZ/A4-VZ)-A4-30-M8X92

Šroubová kotva s vnitřním závitem pro velké zatížení do betonu s trhlinami i bez trhlin, ideální pro zachování čistoty povrchu upevňovaného dílu. Nerezová ocel A4
x 50 ks

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace