Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šestihranný šroub, typ S/S – montáž prostrčením DIN 933 ocel 8.8, modře pozinkovaná

Šestihr. šr., poz. oc., průch. inst., pro W-FAZ-IG
SRB-6HR-KOT-KOMBI-(A2K)-KLUZN-M10X20

Obj. č. 0904710020

EAN 4048539961252

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranný šroub, typ S/S – montáž prostrčením DIN 933 ocel 8.8, modře pozinkovaná

Obj. č. 0904710020

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Modře pozinkovaná ocelová podložka DIN EN ISO 7089 (DIN 125) pro použití s W-FAZ-IG / montážní kotvou
Upozornění

Šestihranné šrouby, zápustné šrouby, podložky, zápustné podložky a matice mají speciální povrch a jejich použití je povoleno pouze v kotevních systémech splňujících normu ETA-99/0011.

Podléhá schválení ETA-99/0011

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 933

Průměr závitu

10 mm

Max. výška upevnění při montáži prostrčením (t fix)

10/20/30 mm

Šířka klíče

17 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pevná kotva s vnitřním závitem W-FAZ-IG/S – montáž prostrčením

HMO-(Z-FAZ/S-VZ)-(A2K)-10-M10X80

Šroubová kotva s vnitřním závitem pro velké zatížení do betonu s trhlinami i bez trhlin, ideální pro zachování čistoty povrchu upevňovaného dílu. Pozinkovaná ocel
x 25 ks
Pevná kotva s vnitřním závitem W-FAZ-IG/S – montáž prostrčením

HMO-(Z-FAZ/S-VZ)-(A2K)-20-M10X90

Šroubová kotva s vnitřním závitem pro velké zatížení do betonu s trhlinami i bez trhlin, ideální pro zachování čistoty povrchu upevňovaného dílu. Pozinkovaná ocel
x 25 ks
Pevná kotva s vnitřním závitem W-FAZ-IG/S – montáž prostrčením

HMO-(Z-FAZ/S-VZ)-(A2K)-30-M10X100

Šroubová kotva s vnitřním závitem pro velké zatížení do betonu s trhlinami i bez trhlin, ideální pro zachování čistoty povrchu upevňovaného dílu. Pozinkovaná ocel
x 25 ks