Šestihranný šroub, typ S/S – montáž závlačkou DIN 933 ocel 8.8, modře pozinkovaná
Šestihr. šroub, poz. oc., předinst., pro W-FAZ-IG
SRB-6HR-KOT-KOMBI-(A2K)-KLUZN-M10X40
Obj. č. 0904710120
EAN 4048539961214
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šestihranné šrouby, zápustné šrouby, podložky, zápustné podložky a matice mají speciální povrch a jejich použití je povoleno pouze v kotevních systémech splňujících normu ETA-99/0011.
Podléhá schválení ETA-99/0011
Datové listy(X)
Normy | DIN 933 |
Průměr závitu | 10 mm |
Min./max. výška upevnění při montáži závlačky (t fix) | 15-19 mm |
Šířka klíče | 17 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!