Šestihranný šroub, závit až k hlavě a jemný závit
DIN 961, poz. ocel 10,9, tlustov. pas. jemný závit
ŠRB-DIN961-10.9-SW17-(VZD)-M10X1X80
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spojovací prvky s pozinkovanou pasivní vrstvou bez obsahu chromu (VI) (VZD) představují alternativu budoucnosti pro povrchy s obsahem chromu (VI). Potah sestává ze zinkové vrstvy pasivované na bázi chromu (III).
Přehled výhod:
- Alternativa k A2C nebo A3C bez obsahu chromu (VI)
- Tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (d1) | M10 x 1 |
Délka (l1) | 80 mm |
Výška hlavy (k1) | 6.4 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10,9 |
Povrch | Pozinkováno, tlustovrstvá pasivace |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Vnější pohon (s1) | WS17 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Produktová třída | A |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)