Šestihranný šroubovák S kulovou hlavou
Šroubovák s kulovou hlavou, šestihran
ŠROUBOVÁK IMBUS S KUL. SW 6X125

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kulová hlava může být vložena pod úhlem až 25° pro snadný přístup ke šroubu
- Nenamáhavá práce díky 2komponentní rukojeti s tvrdým jádrem a ergonomickým měkkým vnějším povrchem
- Ergonomicky navržená rukojeť s plochými boky pro vyšší krouticí moment než u kulatých rukojetí, protože rukojeť sedí lépe v ruce a lze přenášet více síly
- Rychlý a snadný výběr správného šroubováku díky symbolu pohonu a šířce přes plošky na rukojeti
- Extrémně robustní díky šestihranné stopce, která má leštěný chromovaný povrch, aby byla chráněna před korozí
- Díky špičce černého hrotu se do šroubu vejdou nejlépe
- Špička podobná normě DIN EN 2936
![]() | |
Velikost hrotu | 6 mm |
Délka břitu (A) | 125 mm |
Délka rukojeti (B) | 106 mm |
Šířka rukojeti (C) | 35 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)