Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šestihranný šroubovák s 2složkovou T-rukojetí

Šestihranný šroubovák s 2složkovou T-rukojetí
T-KLÍČ-2K-SW13X160

Obj. č. 061311113

EAN 4065746615020

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranný šroubovák s 2složkovou T-rukojetí

Obj. č. 061311113
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
S asymetrickou 2složkovou rukojetí pro lepší úchop a dokonalým přenosem výkonu

Optimální ergonomie


  • Konkávní tvar T-rukojeti umožňuje pohodlnou práci

  • 2K rukojeť sedí pohodlně v ruce a snižuje únavu při práci


Rychle najděte správnou velikost šroubováku


  • Velké vlisované symboly velikosti usnadňují nalezení požadované velikosti šroubováku


Rychlost a přesnost


  • Zóna rychlého otáčení s drážkami a lehkým nákružkem pro vyšší pracovní rychlost

  • Také zabraňuje sklouzávání prstů


Vždy připravený tehdy, když ho potřebujete


  • Průchozí otvor umožňuje zavěsit T-rukojeť na háček na stěně


Zvýšená odolnost vůči korozi


  • Matný pochromovaný dřík nástrčného klíče zvyšuje odolnost vůči korozi


Univerzální


  • Nástrčný klíč s vnitřním otvorem je mimořádně univerzální a vhodný zejména pro vyčnívající závitové stopky
Účel použití
① Asymetrická 2složková rukojeť pro lepší úchop a dokonalý přenos výkonu
② Konkávní tvar pro optimální ergonomii
③ Velké symboly velikosti pro rychlé nalezení požadované velikosti šroubováku
④ Průchozí otvor pro zavěšení na háček na stěně
⑤ Zóna rychlého otáčení s drážkami a lehkým nákružkem pro vyšší pracovní rychlost a prevenci sklouzávání prstů
⑥ Matný pochromovaný dřík pro vyšší odolnost vůči korozi
⑦ Nástrčný klíč s vnitřním otvorem pro vyčnívající závitové stopky
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro utahování šroubů a matic, např. pro opravy a údržbu v aplikacích s jízdními koly a motorovými vozidly, konstrukce motorů nebo průmysl a řemesla

Materiál rukojeti

2složkový plast

Povrch

Chromovaný

Šířka klíče

13 mm

Vnější průměr nástrčného klíče

18 mm

Délka (L1)

160 mm

Délka břitu (L2)

90 mm

Šířka (B)

93 mm

Šířka rukojeti (T)

23,5 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace