Šestihranný šroubovák s 2složkovou T-rukojetí
Šestihranný šroubovák s 2složkovou T-rukojetí
T-KLÍČ-2K-SW6X160
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Optimální ergonomie
- Konkávní tvar T-rukojeti umožňuje pohodlnou práci
- 2K rukojeť sedí pohodlně v ruce a snižuje únavu při práci
Rychle najděte správnou velikost šroubováku
- Velké vlisované symboly velikosti usnadňují nalezení požadované velikosti šroubováku
Rychlost a přesnost
- Zóna rychlého otáčení s drážkami a lehkým nákružkem pro vyšší pracovní rychlost
- Také zabraňuje sklouzávání prstů
Vždy připravený tehdy, když ho potřebujete
- Průchozí otvor umožňuje zavěsit T-rukojeť na háček na stěně
Zvýšená odolnost vůči korozi
- Matný pochromovaný dřík nástrčného klíče zvyšuje odolnost vůči korozi
Univerzální
- Nástrčný klíč s vnitřním otvorem je mimořádně univerzální a vhodný zejména pro vyčnívající závitové stopky
![]() | ||
| ① Asymetrická 2složková rukojeť pro lepší úchop a dokonalý přenos výkonu ② Konkávní tvar pro optimální ergonomii ③ Velké symboly velikosti pro rychlé nalezení požadované velikosti šroubováku ④ Průchozí otvor pro zavěšení na háček na stěně ⑤ Zóna rychlého otáčení s drážkami a lehkým nákružkem pro vyšší pracovní rychlost a prevenci sklouzávání prstů ⑥ Matný pochromovaný dřík pro vyšší odolnost vůči korozi ⑦ Nástrčný klíč s vnitřním otvorem pro vyčnívající závitové stopky | ||
Datové listy(X)
Pro utahování šroubů a matic, např. pro opravy a údržbu v aplikacích s jízdními koly a motorovými vozidly, konstrukce motorů nebo průmysl a řemesla
![]() | |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Povrch | Chromovaný |
Šířka klíče | 6 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče | 9 mm |
Délka (L1) | 160 mm |
Délka břitu (L2) | 90 mm |
Šířka (B) | 93 mm |
Šířka rukojeti (T) | 23,5 mm |