Šestihranný závitořezný šroub DIN 7976, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C (s hrotem)
DIN 7976 pozinkovaná ocel H, tvar C s hrotem
ŠRB-6HR-DIN7976-C-WS13-(A2K)-8,0X25
Obj. č. 01148 25
EAN 4011231174107
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 8 mm |
Délka (l1) | 25 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,8 mm |
Vnější pohon (s1) | WS13 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
DIN | 7976 |
Forma | C |
ISO | 0 - nehodí se |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar závitu | 0 - nehodí se |
Tvar hrotu | C |
Produktová třída | A |
Rozměr přes hrany (e) | 14,26 mm |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |