Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šestihranný závitořezný šroub DIN 7976, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C (s hrotem)

DIN 7976 pozinkovaná ocel H, tvar C s hrotem
ŠRB-6HR-DIN7976-C-WS8-(A2K)-4,8X19

Obj. č. 011448 19

EAN 4011231173414

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranný závitořezný šroub DIN 7976, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C (s hrotem)

Obj. č. 011448 19

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks
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
Jmenovitý průměr (d1)

4,8 mm

Délka (l1)

19 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Vnější pohon (s1)

WS8

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

DIN

7976

Forma

C

ISO

0 - nehodí se

Typ hlavy

Šestihranná hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Typ závitu

ST

Provedení závitu

Plný závit

Tvar závitu

0 - nehodí se

Tvar hrotu

C

Produktová třída

A

Rozměr přes hrany (e)

8,71 mm

Prohlášení o výkonu (EU-CPR)

Ne

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace