Silikonová těsnicí hmota pro motory Special 180
Těs. motorů Silikon Speciál 180
SILIKON SPEC.180 PRŮSVITNÝ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Silikonová pryž pro vulkanizaci za studena
- Pro překrytí větších nerovností
- Spolehlivé těsnění i po mnoha letech vibrací
- Neprokluzuje, nepoškozuje závity
- Vynikající přilnavost a odolnost vůči chemikáliím
- Vytvoření vrstvy již za několik minut, rychlost vulkanizace asi 1,5 mm/den
Tekuté těsnicí materiály lze používat pouze v kombinaci s originálním těsněním.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Pro utěsnění motorů, převodovek a karosérií, hlav válců, klikových skříní, olejových jímek, radiátory, diferenciály, světelná tělesa, indikační kryty, svary atd.
- Povrchy musí být čisté, suché a zbavené mastnot
- Další informace naleznete v technickém listu
Obsah balení | 70 ml |
Chemická báze | Těsnicí hmota vytvrzovaná oximem |
Hustota/podmínky | 0,97 g/cm³ / při 20°C |
Rychlost vytvrzení | 1,5 mm/d |
Barva | Transparentní |
Pach/vůně | Charakteristický |
Hmotnost obsahu | 100 g |
Min. čas tvoření škraloupu | 8 min |
Max. čas tvoření škraloupu | 15 min |
Podmínky pro čas tvoření škraloupu | při 23°C a relativní vlhkosti 50% |
Tvrdost podle Shoreho A | 18 |
Prodloužení při přetržení | 300 % |
Dlouhodobá absorpce pohybu (až do 150 °C) | 25 % |
Dlouhodobá absorpce pohybu (nad 150 °C) | 18 % |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -50 až 150 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 180 °C |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 60 °C |
Doba použitelnosti od data výroby | 18 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování v chladu a suchu pod 25°C |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)