Silikonový kabel SIFF
Silicone cable SIFF single wire
SILIKONOVÝ KABEL-SIFF-ČERNÝ-1,5QMM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vodič: Pocínovaný měděný vodič (CuSn)
Účinnější ochrana proti korozi
Izolace: Silikon E12 podle normy VDE 0282, část 1
Vynikající vlastnosti v ohybu, trvanlivý
Zvýšená tepelná odolnost
Pro širokou škálu využití
Neobsahuje halogeny
Nepomáhá šíření požáru
Odolný vůči široké škále olejů, alkoholů a jiných chemikálií
V souladu s normou EN 60228 / VDE 0295 cl. 6
Opravy vadných kabelů ve dveřích, zadních dveřích a dveřích zavazadlového prostoru
Pro použití v prostředích s požadavky na odolnost vůči vysokým teplotám a ohebnost
Průřez drátu | 1.5 mm² |
Barva | Černá |
Počet vláken x průměr vlákna | 392 x 0,07 mm |
Vnější průměr | 2.4 mm |
Délka | 10 m |
Min./max. teplotní podmínky | -35 až 180 °C |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!