Širokoúhlé světlo WGL 1 LED 360°, 40 000 lm
Širokoúhlý LED světlomet, 360 stupňů, WGL 1
PRAC.LED LAMPA-360ST.-280W-40000LUMEN

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- LED panel se 4 vysoce účinnými moduly LED Xpect2 (přibl. 140 lm/W)
- Rychlá montáž jednou osobou
- Nízké větrné zatížení
- Opalizující filtry zajišťují příjemné pracovní světlo bez odlesků
- Pouzdro odolné vůči nárazu a prasknutí (IK10)
- Pasivní technologie chlazení odolná proti opotřebení (bezúdržbová)
- Šroub s okem na zavěšení
- Přepínací šroub umožňuje, aby světlo zářilo dolů i nahoru
- Velmi kvalitní síťový napájecí kabel Ölflex® 540 P
- Tělo: Práškově lakovaná ocel, polyamid 6
Adaptér stativu je nutný pouze u stativu s kličkou obj. č. 09811021. Stativ z nerezové oceli se vzduchovým tlumením, obj. č. 09811031 už má standardní čep 30 mm (DIN 14640).
DRŽÁKY NA STATIV PRO PRACOVNÍ LED SVĚTLA / ŠIROKOÚHLÉ SVĚTLOMETY | |||||||
Prémiový stativ Pozinkovaná ocel obj. č. 0981 101 1 | ![]() | Stativ s kličkou Pozinkovaná ocel obj. č. 0981 102 1 | ![]() | Stativ se vzduchovým tlumením nerezová ocel obj. č. 0981 103 1 | ![]() | ||
Širokoúhlý LED světlomet WGL 1, 360°, 40 000 lm obj. č. 0981 180 841 | ![]() | Svítidlo je pro prémiový stativ příliš těžké. Držák svítidla na čep DIN není kompatibilní s prémiovým stativem. | Součástí dodávky je 28 / 30mm adaptér na stativ. | ![]() | Nevyžaduje adaptér stativu. Tento stativ z nerezové oceli se vzduchovým tlumičem má 30mm čep DIN. |

- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- Pro stavební a montážní práce, sportovní a rekreační akce, záchranné práce apod.
Konstrukce | Ovládací skříňka (1–100 %) |
Světelný tok | 40000 lm |
Světelný tok lampy | 45000 lm |
Teplota barev | 5000 K |
Stupeň krytí | 0 - nehodí se |
Stupeň ochrany IP, světlo | IP 67 |
Typ ochrany IP, řídicí jednotka | IP 65 |
Typ krytí IP, výstup světla spodem | 0 - nehodí se |
Typ krytí IP při odvodu světla horem | 0 - nehodí se |
Odolnost proti nárazu | IK10 |
Typ kabelu | Ölflex 540 P 3G1,5 mm²/7G0,75 mm² |
Délka vedení | 8 m |
Třída ochrany | Třída ochrany I / ochranné uzemnění |
Min./max. jmenovité napětí | 100 / 240 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Zástrčkový konektor | 1 bezpečnostní zástrčka, 16 A, IP68 |
Výkon | 280 W |
Min./max. provozní teplota | -40 až 59 °C |
Šířka x výška x hloubka | 446 x 228 x 446 mm |
Třída energetické účinnosti | D |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!