Skládací krycí fólie z LDPE
Krycí fólie UV, skládaná, maskovací
KRYCÍ FOLIE 160

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Odolná vůči UV záření
Lze odstranit beze zbytků po dobu až tří týdnů.
- Odolná textilní lepicí páska s hustým lepidlem z přírodního kaučuku
- Dobrá odolnost vůči vodě a rozpouštědlům
- Umožňuje lepení i na mírně zašpiněných nebo mírně strukturovaných površích
- Lepicí okraj není vhodný pro použití na např. tónovaném/zatmavovacím skle).
- Na některých plastových površích (určitých typech PVC), lacích na bázi nitrocelulózy a drahých kovech mohou zůstávat zbytky. V těchto případech se doporučuje provést zkoušku po dobu 48 hodin. Nevhodné pro porézní a savé podklady, např. porézní přírodní kámen, mramor, žulu, beton či neošetřené dřevo. Na těchto površích může dojít ke změně barvy.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Časově úsporný a kompaktní systém typu 2 v 1 lze použít pro dočasnou ochranu mnoha povrchů při lakování stříkáním, nanášení omítky a čištění fasád. Výrobek představuje také časově úspornou alternativu ke konvenčním celoplošným ochranným fóliím, například pro ochranu oken ve vnitřních i venkovních prostorách
Povrch musí být před aplikací suchý a zbavený mastnoty a prachu.
Stačí odvinout, nalepit pásku, uříznout a rozložit fólii
Pomocný materiál lepicí pásky | Tkanina s PE povlakem |
Pomocný materiál fólie | Polyetylen |
Báze lepidla | Kaučuk |
Barva | Modrá (nosný materiál), Transparentní (materiál fólie) |
Délka role | 15 m |
Šířka (rozevřeno) | 160 cm |
Tloušťka fólie | 50 µm |
Tloušťka lepicí pásky | 350 µm |
Lepivost na ocel (na délkovou jednotku) | 3,5 N/cm |
Prodloužení při přetržení | 12 % |
Dynamická pevnost v odlupování při 25 mm | 9,5 N |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 40 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 50 °C |
Odolnost vůči vlhkosti | Ano |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Odolné vůči | Počasí |
Max. doba použití | 3 Týdny |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu |
Datové listy(X)