Skládací závěs TIOMOS
Skládací závěs Tiomos
TIOMOS-VÝKLOPY 90° TL.MAX.21MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Úhel otevření 90°
- Pro chlopně až do tloušťky 21 mm
- Úzký profil kloubu
- 3rozměrné nastavení
Výklopový a podlahový díl se upevňují pomocí šroubů do dřevotřísky o rozměrech ∅ 3,5 x 15 mm.
Rozměry závěsu a údaj o kloubu odpovídá továrnímu nastavení.
Rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
![]() | |
Poloha dveří | Překrytí |
Funkce měkkého dovření | Ne |
Jaro | Ne |
Typ sestavení | Šroubovací |
Vrtání otvorů | 0 - nehodí se |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 14-21 mm |
Povrch | Poniklováno |
Materiál | Zinkový odlitek |
Úhel rozevření | 90 Stupňů |
| Minimální mezera (F) | ||
| Pevnost při skládání (TS) | 14 | 1 |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1,5 | |
| 21 | 2,5 | |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!