Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Skládaná krycí fólie z LDPE s odolností vůči UV záření

Krycí fólie UV, skládaná, s lepicím proužkem
KRYCÍ FOLIE 140

Obj. č. 0992406140

EAN 4024835253345

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Skládaná krycí fólie z LDPE s odolností vůči UV záření

Obj. č. 0992406140
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
Předem skládaná, staticky nabitá krycí fólie s maskovací páskou z tkaniny odolné proti UV záření a povrchem z PE pro vnitřní i venkovní použití. Poskytuje dočasnou ochranu na mnoha površích při malování a omítání.

Odolná vůči UV záření


Lze odstranit beze zbytků po dobu až tří týdnů



HDPE fólie pro oblepování hran


  • Skládaná

  • Mírně embosovaná

  • Nabitý statickou elektřinou


Vysoce přilnavé k lakům


Barva nestéká díky reliéfní fólii.



Nevyžaduje další upevňovací prvek


Fólie drží na povrchu díky elektrostatickému náboji.



Umožňuje lepení i na mírně zašpiněných nebo mírně texturovaných površích

Upozornění
  • Lepicí okraj není vhodný pro použití na potahovaném skle (např. tónovaném / zatmavovacím skle).

  • Na plastových plochách se změkčovadly a nitrocelulózovými laky a vzácnými kovy mohou zůstávat zbytky lepidla. V těchto případech se doporučuje provést zkoušku po dobu 48 hodin. Nevhodné pro porézní a savé povrchy, např. porézní přírodní kámen, mramor, žulu, beton či dřevo (nelakované). Na těchto površích může dojít ke změně barvy.
Účel použití
Návod

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Tento časově úsporný a kompaktní systém typu 2 v 1 lze použít pro dočasnou ochranu mnoha povrchů při lakování a nanášení omítky.

Návod

Povrch musí být před aplikací suchý a zbavený mastnoty a prachu.


Stačí odvinout, nalepit pásku, uříznout a rozložit fólii

Pomocný materiál lepicí pásky

Tkanina s PE povlakem

Pomocný materiál fólie

Polyetylen

Báze lepidla

Kaučuk

Barva

Modrá (nosný materiál), Transparentní (materiál fólie)

Délka role

20 m

Šířka (rozevřeno)

140 cm

Tloušťka fólie

10 µm

Tloušťka lepicí pásky

300 µm

Lepivost na ocel (na délkovou jednotku)

3,5 N/cm

Prodloužení při přetržení

12 %

Min./max. teplota zpracování

5 až 40 °C

Max. odolnost vůči teplotám

50 °C

Odolnost vůči vlhkosti

Ano

Odolnost vůči UV záření

Ano

Odolné vůči

Počasí

Max. doba použití

3 Týdny

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

12 Měsíce / při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace