Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Sklíčidlo s ozubeným věncem

Sklíčidlo s ozubeným věncem
SKLÍČIDLO 1/2 13MM

Obj. č. 0692212132

EAN 4024835154482

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sklíčidlo s ozubeným věncem

Obj. č. 0692212132
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
Pro univerzální použití
Upozornění

Objímka není schválena pro všechna sklíčidla.



V zájmu bezpečnosti byste proto měli změřit vřeteno sklíčidla:


  • 1/2” = 12,7 mm

  • 3/8” = 9,5 mm

  • 5/8” - 16 = 15,9 mm

  • B 16 = 15,7 mm
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ sklíčidla

Sklíčidlo sozubeným věncem

Uchycení sklíčidla

1/2 x 20 UNF

Min./max. rozsah upínání sklíčidla

1-13 mm

Vhodné pro levotočivý chod

Ano

Vhodné pro práce zahrnující nárazy

Ano

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Klička ke sklíčidlu

KLIČKA D6-L110MM

Pro bezpečné upevnění a uvolnění upínacího sklíčidla