Skříň pro ochranu životního prostředí ST30
Skříň pro ochranu životního prostředí ST30


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Jednotka je vyrobena z robustního ocelového plechu
- Vysoce kvalitní práškové lakování, tělo ve světle šedé barvě (RAL 7035), dveře v červené barvě (RAL 3020)
- Dvoukřídlé dveře s uzamykatelným otočným zámkem a zakrytým zamykáním
- Bezpečné a vyhovující skladování nehořlavých kapalin znečišťujících vodu a toxických látek v pracovních prostorách v souladu s normou TRGS 510
- Nosnost na sběrnou nádobu: 75 kg, při rovnoměrně rozloženém zatížení
- Vybavena 3 sběrnými zásobníky (20 litrů) a podlahovou vanou (30 litrů, testováno podle normy StawaR), sběrnýmé zásobník jsou výškově nastavitelné v krocích po 25 mm
- Větrací otvory ve dvoukřídlých dveřích zajišťují nepřetržitou výměnu vzduchu
- Výstupní otvor (NW 100) pro mechanickou ventilaci v rohu jednotky
Nevhodné pro skladování hořlavých látek na pracovišti.
Pro bezpečné a řádné skladování látek znečišťujících vodu v malých nádobách.
Šířka x výška x hloubka | 950 x 1950 x 500 mm |
Materiál | Ocelový plech |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Barva | Šedá, Červená |
Datové listy(X)