Skříňka na nářadí s kolečky WORKCENTRE
Skříňka na nářadí s kolečky
BOX NA NÁŘADÍ 3V1 56X73X38CM 150KG
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vyrobeno z polypropylenu a kovu
- Snadný přístup ke všemu
- Horní zásuvka s vyjímatelnou vanou, kterou lze snadno oddělit stisknutím tlačítka, aby ji bylo možné nosit samostatně
- Zásuvkové pojezdy s kuličkovými ložisky pro hladké posouvání a vyšší nosnost
- Teleskopická hliníková rukojeť pro bezpečnější úchop
- Velká kola s pneumatikami pro lepší manévrovatelnost; pohodlí, tišší provoz a stabilitu
- Základna a zásuvka se otevírají snadněji, díky čemuž se jedná o pracoviště se snadným přístupem, které je vhodné do všech prostorů
- Pro maximální bezpečnost na pracovišti je horní zásuvka vybavena drážkami pro visací zámek
- Drážky ve tvaru V na víku pro řezání materiálů na pracovišti
Maximální nosnost až 30 kg (při dobrém rozmístění)
Typ | Hloubka/mm | Šířka/mm | Výška/mm |
Zásuvka 1 | 310 | 497 | 363 |
Zásuvka 2 | 110 | ||
Zásuvka 3 | 292 | 324 |
![]() | |
Hloubka | 404 mm |
Materiál | PLAST/KOV |
Barva | Černá, Červená |
Hmotnost výrobku (na kus) | 11.500 kg |
Datové listy(X)