Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Skrytý nábytkový závěs Nexis Impresso 125

Skrytý závěs Nexis 125 Impresso
ZÁVĚS NEXIS IMPRESSO 45 125°NA STŘED
GRASS
NEXIS IMPRESSO

Obj. č. F014072527
EAN 4048539283743

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Snadný přístup k nábytku díky otevírání dveří ven z přístupové oblasti
  • Úhel otevření: 125°

  • Spoje bez mezer na dveřích až do tloušťky 20 mm

  • Kompatibilní se systémy tlumeného zavírání

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Poloha dveří

Střední stěna

Automatický

Ano

Typ sestavení

Impresso

Vrtání otvorů

45/9,5mm a 48/9 mm

Vhodné pro tloušťku dveří max.

20 mm

Úhel rozevření

125 Stupňů

Vhodné pro průměr vyvrtaného otvoru u vedlejších otvorů

8 mm

Min./max. vzdálenost misky závěsu

4-6 mm

Hloubka misky závěsu

12 mm

Vhodné pro průměr vyvrtaného otvoru, otvor

35 mm

Materiál

Zinkový tlakový odlitek/ocel

Povrch

Niklováno

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Montážní deska Nexis ZD S tříbodovým upevněním

MONTÁŽNÍ DESKA NEXIS H0

GRASS
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Tlumič dveří s měkkým dovíráním Pro skrytý závěs Nexis Impresso

TLUMIČ SOFT-CLOSE TWIN

GRASS