Skrytý nábytkový závěs Nexis Click-on 90
Sk. z. Nexis 90 Click-on, miska 40 mm
ZÁVĚS NEXIS CLICK ON PR40MM 95°N.STŘ
NEXIS CLICK-ON


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Úhel otevření: 90°
- Tloušťka dveří až 42 mm
- Pro silné dveře
- Pro dveře s těžkým profilem
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
![]() | |
Poloha dveří | Střední stěna |
Automatický | Ano |
Typ sestavení | Šroubovací |
Vrtání otvorů | 52/5,5 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří max. | 42 mm |
Úhel rozevření | 90 Stupňů |
Min./max. vzdálenost misky závěsu | 3-11 mm |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Poniklováno |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!