Skrytý nábytkový závěs Nexis click-on 95/45 A
Skrytý závěs Nexis 95/45A Click-on
ZÁVĚS NEX.CLICK ON 94/45 DOS. DORAZ
NEXIS CLICK-ON


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kompatibilní se systémy soft-close
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
![]() | |
Poloha dveří | Překrytí |
Automatický | Ano |
Typ sestavení | Šroubovací |
Vrtání otvorů | 52/5,5 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří max. | 30 mm |
Vhodné pro zkosené skříňky | 45 Stupňů |
Úhel rozevření | 95 Stupňů |
Min./max. vzdálenost misky závěsu | 4-6 mm |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Poniklováno |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!