Skrytý závěs TIOMOS click-on 110/30 E s integrovaným tlumením, které lze nastavit ve třech polohách
Skrytý závěs Tiomos 110/30E Click-on
PANT-SV-CLCKUZ-110-30-H-DK-ELGND




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro zkosené skříňky s úhlem 30°
- Závěs pro slepé rohy (vložený)
- Tiomos Click-on k našroubování
- Snadno nastavitelná hloubka pomocí šnekového šroubu
- Nastavení ve všech směrech s kompatibilní montážní deskou
- Prakticky bezešvé spoje
K dispozici ve třech provedeních:
- S integrovaným tlumením (tlumení možné nastavit ve třech polohách)
- Bez integrovaného tlumení
- Bez samozavírání (bez pružiny)
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
![]() | |
Poloha dveří | Vsazený |
Funkce měkkého dovření | Ano |
Jaro | Ano |
Typ sestavení | Šroubovací |
Vrtání otvorů | 52/5,5 mm |
Povrch | Poniklováno |
Materiál | 0 - nehodí se |
Materiál závěsu | Ocel |
Materiál ramene závěsu | Zinkový odlitek |
Úhel rozevření | 110 Stupňů |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!