Skrytý závěs TIOMOS click-on 120/-15 A s integrovaným tlumením
Skrytý závěs Tiomos 120/-15A Click-on
PANT-SV-CLCKUZ-120-(-15)-H-DK-EKKRI




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro skříně se zkosením -15°
- Nádoba pro zašroubování
- Snadno nastavitelná hloubka pomocí šroubu
- Nastavení ve všech směrech s kompatibilní montážní deskou
- Prakticky bezešvé spoje
K dispozici ve dvou provedeních:
- S integrovaným tlumením (tlumení možné nastavit ve třech polohách)
- Bez integrovaného tlumení
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
![]() | |
Poloha dveří | Překrytí |
Funkce měkkého dovření | Ano |
Jaro | Ano |
Typ sestavení | Šroubovací |
Vrtání otvorů | 52/5,5 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 16-24 mm |
Vhodné pro zkosené skříňky | -15 Stupňů |
Povrch | Poniklováno |
Materiál | 0 - nehodí se |
Materiál závěsu | Ocel |
Materiál ramene závěsu | Zinkový odlitek |
Úhel rozevření | 120 Stupňů |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!