Slepá rozeta
Slepá rozeta
DK-A2-RUZ-PLVND-MATT-D55MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dvoubodové čepy pro nejlepší možné připevnění rozety
- Pro použití s kováním s rozetou z nerezové oceli o průměru 55 mm
- Slepá rozeta nemá žádnou bezpečnostní funkci
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Rozety jsou vhodné k zakrytí otvorů BB a PC, které mají být utěsněny.
![]() | |
Perforace | Neděrovaný |
Vhodné pro | Kancelářské dveře, Dveře operačního sálu, Vstupní bytové dveře, Vnitřní dveře |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Materiál | Nerezová ocel 1.4301 |
Stupeň lesku | Matný |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS) | 28-45 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ano |
Typ sestavení | Trvalé upevnění |
Tvar rozety/štítu | Rozeta, kulatá |
Průměr rozety | 55 mm |
Tloušťka rozety | 8 mm |
Průměr vačky | 8 mm |
Vzdálenost otvorů | 38 mm |
Datové listy(X)