Slepý drápkový nýt s plochou hlavou
Měkký dráp. slepý nýt, pl. hlava, hlin./poz. ocel
NÝT-PL-ALU/ST-(-/A2K)-(6,0-9,0)-4X14
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Díky optimalizované roztažnosti těla nýtu je vhodný zejména pro měkké materiály
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr (d1) | 4 mm |
Délka (l1) | 14 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8 mm |
Výška hlavy (k1) | 1 mm |
Min./max. rozsah sevření | 6,0-9,0 mm |
Materiál objímky | Hliník |
Materiál trnu | Ocel |
Povrch objímky | Základní |
Povrch trnu | A2K |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Průměr vyvrtaného otvoru | 4,2 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 1200 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 1400 N |
Jmenovitý průměr x délka (Ø d x l) | 4,0 x 14,0 mm |
Typ hlavy | Plochá kulatá hlava |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2 g |