Slepý nýt Typ 1
Blind rivet, type 1
UP-OPEL-PLVNDNIND-OKNONKVIRHESER
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pevný a kvalitní nýtovaný spoj
- Nárazuvzdorné provedení
- Ochrana vůči stříkající vodě
Čistě a pevně provedená slepá hlava
Spolehlivé patentované zajištění slepého nýtu
Konstantně vysoká pevnost v tahu a smyku
Při běžném namáhání nehrozí ohnutí těla nýtu
Datové listy(X)
Materiál trnu | Ocel |
Povrch trnu | Základní |
Materiál objímky | Ocel |
Povrch objímky | Základní |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 4,9-4,9 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 6-8 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 4,9 mm |
Průměr nýtu | 4,8 mm |
Délka nýtu | 12 mm |
Průměr hlavy | 9,5 mm |
Výška hlavy | 1,5 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 2900 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 3100 N |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | 2084170 |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu 2 | 11086102 |