Slepý nýt, plochá hlava
Slepé nýty, pl. hl., hlin./poz. ocel, standard.
NÝT-PHL-ALU/ST-(-/A2K)-(6,5-8,5)-4X12
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoce kvalitní nýtové spoje
- Čisté, bezpečné uzavření
- Spolehlivý, patentovaný mechanismus pro zajišťování nýtovacího trnu
- Konzistentně vysoká pevnost v tahu a odolnost ve střihu
- Vysokopevnostní nýtované spoje; odolné vůči nárazu a nepropustné pro stříkající vodu
- Nátrubek nýtu se při vystavení nízkému jmenovitému rozsahu upínání neodlomí
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1) | 4,0 x 12,0 mm |
Min./max. rozsah sevření | 6,5-8,5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,4 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 1300 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 1500 N |
Materiál objímky | Hliník, AlMg 2,5 |
Materiál trnu | Ocel |
Povrch objímky | Základní |
Povrch trnu | A2K |
Průměr vyvrtaného otvoru | 4,1 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Plochá kulatá hlava |
Průměr trnu (dm) | 2,1 mm |