Slepý nýt, plochá hlava
Slepé nýty, pl. hl., hlin./poz. ocel, standard.
NÝT-PHL-ALU/ST-(-/A2K)-(8,0-10,0)-5X14
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoce kvalitní nýtové spoje
- Čisté, bezpečné uzavření
- Spolehlivý, patentovaný mechanismus pro zajišťování nýtovacího trnu
- Konzistentně vysoká pevnost v tahu a odolnost ve střihu
- Vysokopevnostní nýtované spoje; odolné vůči nárazu a nepropustné pro stříkající vodu
- Nátrubek nýtu se při vystavení nízkému jmenovitému rozsahu upínání neodlomí
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1) | 5,0 x 14,0 mm |
Min./max. rozsah sevření | 8,0-10,0 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9,6 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,6 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 2100 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 2800 N |
Materiál objímky | Hliník, AlMg 2,5 |
Materiál trnu | Ocel |
Povrch objímky | Základní |
Povrch trnu | A2K |
Průměr vyvrtaného otvoru | 5,1 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |
Průměr trnu (dm) | 2,6 mm |