Slepý nýt, kulatá kuželová hlava
Slepý nýt, pl. hl., poz. ocel/poz. ocel, plochý
NÝT-PHL-ST/ST-(A2K/A2K)-4,8X25
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1) | 4,8 x 25,0 mm |
Min./max. rozsah sevření | 17,0-20,0 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,1 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 2300 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 2920 N |
Materiál objímky | Ocel |
Materiál trnu | Ocel |
Povrch objímky | A2K |
Povrch trnu | A2K |
Průměr vyvrtaného otvoru | 4,9 mm |
Typ hlavy | Plochá kulatá hlava |
Průměr trnu (dm) | 1,2 mm |