Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel
NÝT-ISO15979-ST/ST-(1,0-3,0)-4,0X6,0
Obj. č. 09352406
EAN 4046777055917
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Standardizovaný „produkt ISO“ se standardizovanými kritérii zkoušení (viz DIN EN ISO 14589)
Musí být dodrženy rozměry a tolerance definované v EN ISO 15979.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1) | 4 x 6 mm |
Min./max. rozsah sevření | 1,0-3,0 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,3 mm |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 4,1-4,2 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 1700 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 2200 N |
Materiál objímky | Ocel |
Materiál trnu | Ocel |
Povrch objímky | Pozinkovaný |
Povrch trnu | Pozinkovaný |
Průměr vyvrtaného otvoru | 4,1 mm |
Normy | ISO 15979 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |
Průměr trnu (dm) | 2,4 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!