Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel

NÝT-ISO15979-ST/ST-(6,5-8,0)-3,0X12,0

Obj. č. 093523012

EAN 4046777055832

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel

Obj. č. 093523012

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 500 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Standardizovaný „produkt ISO“ se standardizovanými kritérii zkoušení (viz DIN EN ISO 14589)
Upozornění

Musí být dodrženy rozměry a tolerance definované v EN ISO 15979.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1)

3 x 12 mm

Min./max. rozsah sevření

6,5-8,0 mm

Průměr hlavy (dk)

6,0 mm

Výška hlavy (k1)

1,0 mm

Min./max. průměr vyvrtaného otvoru

3,1-3,2 mm

Pevnost ve střihu při lomovém zatížení

950 N

Pevnost v tahu při lomovém zatížení

1100 N

Materiál objímky

Ocel

Materiál trnu

Ocel

Povrch objímky

Pozinkovaný

Povrch trnu

Pozinkovaný

Průměr vyvrtaného otvoru

3,1 mm

Normy

ISO 15979

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Půlkulatá hlava

Průměr trnu (dm)

2 mm

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pneumatická nýtovačka PNG 102

PNEU NÝTOVACÍ KLEŠTĚ PNG102

Praktická kompaktní jednotka na stlačený vzduch s nastavitelným odsáváním trnů nýtů a uzamykatelným posuvným spínačem pro práci se slepými nýty.
x 1 ks
Pneumatická nýtovačka PNG 122

PNEU NÝTOVACÍ KLEŠTĚ PNG122

Praktická kompaktní pneumatická jednotka s nastavitelným odsáváním trnů nýtů a uzamykatelným posuvným spínačem pro práci se slepými nýty
x 1 ks
Ruční nýtovací kleště

KLEŠTĚ NÝTOVACÍ RUČNÍ

Pro práci se slepými slepé nýty o průměru 2,4 mm, 3 mm a 4 mm z hliníku, mědi, oceli a nerezové oceli a slepé nýty o průměru 5 mm z hliníku
x 1 ks
Ruční nýtovací kleště

NÝTOVACÍ KLEŠTE RUČNÍ PRO NÝTY 2.4-5

Na slepé nýty ∅ 2,4 mm, 3 mm a 4 mm z hliníku, mědi, oceli a nerezové oceli a slepé nýty ∅ 5 mm z hliníku
x 1 ks
Ruční nýtovací kleště s otočnou hlavou

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ S OTOČNOU HLAVOU

x 1 ks
Páková nýtovačka HNG 26 N

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ HNG26N 3,0-6,4MM

Usazovací nástroj pro práci se slepými nýty o prům. 3,0–6,4 mm
x 1 ks
Páková nýtovačka HNG 28 N

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ HNG 28 3,0-6,4M

Usazovací nástroj na slepé nýty s plynule nastavitelnou pákou pro délku nýtu (4 polohy) pro slepé nýty o prům. 3,0–6,4 mm
x 1 ks
Kombinace nářadí pro slepé nýtování

NÝT. KLEŠTĚ-SLEP. NÝT/NÝT. MAT. KOMBI

Pro použití se slepými nýty a nýtovacími maticemi
x 1 ks
Ruční nýtovací kleště, kombinovaná sada 15 ks

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ SYSKO- COMBI

Pro použití se slepými nýty a nýtovacími maticemi.