Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15979, půlkulatá hlava, ocel/ocel
NÝT-ISO15979-ST/ST-A2K(4,0-6,0)-4,8X10,0
Obj. č. 093524810
EAN 4046777056013
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Standardizovaný „produkt ISO“ se standardizovanými kritérii zkoušení (viz DIN EN ISO 14589)
Musí být dodrženy rozměry a tolerance definované v EN ISO 15979.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1) | 4,8 x 10 mm |
Min./max. rozsah sevření | 4,0-6,0 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,4 mm |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 4,9-5,0 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 2900 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 3100 N |
Materiál objímky | Ocel |
Materiál trnu | Ocel |
Povrch objímky | Pozinkovaný |
Povrch trnu | Pozinkovaný |
Průměr vyvrtaného otvoru | 4,9 mm |
Normy | ISO 15979 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |
Průměr trnu (dm) | 2,93 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!