Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15981, půlkulatá hlava, hliník/hliník

NÝT-ISO15981-ALU/ALU-(2,5-4,0)-4,8X8,0

Obj. č. 51458488

EAN 4046777048629

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15981, půlkulatá hlava, hliník/hliník

Obj. č. 51458488

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 500 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Standardizovaný „produkt ISO“ se standardizovanými kritérii zkoušení (viz DIN EN ISO 14589)

  • Pouzdro: Prostý hliník

  • Trn: Prostý hliník
Upozornění

Musí být dodrženy rozměry a tolerance definované v EN ISO 15981.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1)

4,8 x 8 mm

Min./max. rozsah sevření

2,5-4,0 mm

Průměr hlavy (dk)

10,1 mm

Výška hlavy (k1)

2,0 mm

Min./max. průměr vyvrtaného otvoru

4,9-5,0 mm

Pevnost ve střihu při lomovém zatížení

1160 N

Pevnost v tahu při lomovém zatížení

1420 N

Materiál objímky

Hliník

Materiál trnu

Hliník

Povrch objímky

Základní

Povrch trnu

Základní

Průměr vyvrtaného otvoru

4,9 mm

Normy

ISO 15981

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Půlkulatá hlava

Průměr trnu (dm)

3,05 mm

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pneumatická nýtovačka PNG 102

PNEU NÝTOVACÍ KLEŠTĚ PNG102

Praktická kompaktní jednotka na stlačený vzduch s nastavitelným odsáváním trnů nýtů a uzamykatelným posuvným spínačem pro práci se slepými nýty.
x 1 ks
Pneumatická nýtovačka PNG 122

PNEU NÝTOVACÍ KLEŠTĚ PNG122

Praktická kompaktní pneumatická jednotka s nastavitelným odsáváním trnů nýtů a uzamykatelným posuvným spínačem pro práci se slepými nýty
x 1 ks
Ruční nýtovací kleště s dlouhou tryskou

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ S DLOUHÝMI ČELISTMI

Pro práci se slepými nýty o průměru 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm z hliníku, mědi, oceli a nerezové oceli
x 1 ks
Páková nýtovačka HNG 26 N

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ HNG26N 3,0-6,4MM

Usazovací nástroj pro práci se slepými nýty o prům. 3,0–6,4 mm
x 1 ks
Páková nýtovačka HNG 28 N

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ HNG 28 3,0-6,4M

Usazovací nástroj na slepé nýty s plynule nastavitelnou pákou pro délku nýtu (4 polohy) pro slepé nýty o prům. 3,0–6,4 mm
x 1 ks
Kombinace nářadí pro slepé nýtování

NÝT. KLEŠTĚ-SLEP. NÝT/NÝT. MAT. KOMBI

Pro použití se slepými nýty a nýtovacími maticemi
x 1 ks
Akumulátorová nýtovačka pro slepé nýty ANG 18 COMPACT M-CUBE

AKU NÝTOVAČKA-(ANG 18 COMPACT)-SOLO

Pro akumulátorové zpracování slepých nýtů ze všech materiálů o průměru 2,4 až 4,8 mm
x 1 ks
Ruční nýtovací kleště, kombinovaná sada 15 ks

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ SYSKO- COMBI

Pro použití se slepými nýty a nýtovacími maticemi.