Slepý nýt, otevřený, s vylamovacím trnem a plochou hlavou ISO 15981, půlkulatá hlava, hliník/hliník
NÝT-ISO15981-ALU/ALU-(3,0-5,0)-4,0X8,0
Obj. č. 51458408
EAN 4046777048445
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Standardizovaný „produkt ISO“ se standardizovanými kritérii zkoušení (viz DIN EN ISO 14589)
- Pouzdro: Prostý hliník
- Trn: Prostý hliník
Musí být dodrženy rozměry a tolerance definované v EN ISO 15981.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1) | 4 x 8 mm |
Min./max. rozsah sevření | 3,0-5,0 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8,4 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,7 mm |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 4,1-4,2 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 850 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 1020 N |
Materiál objímky | Hliník |
Materiál trnu | Hliník |
Povrch objímky | Základní |
Povrch trnu | Základní |
Průměr vyvrtaného otvoru | 4,1 mm |
Normy | ISO 15981 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |
Průměr trnu (dm) | 2,55 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!