Slepý nýt, plochá hlava
Slepý nýt, pl. hlava, hliník/ocel s lak. hlavou
NÝT-ALU/ST-(WH/A2K)-(1,6-6,3)-4,8X10
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Víceúčelový slepý nýt
Stavební povolení pro Ø 4,8
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1) | 4,8 x 10,0 mm |
Min./max. rozsah sevření | 1,6-6,3 mm |
Barva | Bílá RAL 9010 |
Průměr hlavy (dk) | 9,6 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,6 mm |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 4,9-5,1 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 1600 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 2230 N |
Materiál objímky | Hliník |
Materiál trnu | Ocel |
Povrch objímky | Základní |
Povrch trnu | A2K |
Schválení | DIBt Z-14.1-4 a Z-14.1-537 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |
Průměr trnu (dm) | 2,7 mm |