Slepý nýt, plochá hlava
Slepý nýt, půlk. hlava, oc. A2/oc. A2, stř. pevn.
NÝT-A2/A2-(1,5-3,5)-4,8X10
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vložené fazety
- Unikátní deformační vlastnosti
- Zapadající trn
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1) | 4,8 x 10 mm |
Min./max. rozsah sevření | 1,5-3,5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,5 mm |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 4,9-5,0 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 5000 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 4500 N |
Materiál objímky | Nerezová ocel A2 |
Materiál trnu | Nerezová ocel A2 |
Povrch objímky | Základní |
Povrch trnu | Základní |
Normy | WN 913 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |
Průměr trnu (dm) | 3,0 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!