Slepý nýt, plochá hlava
NÝT-A2/A2-(1,5-4,0)-4,8X8
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1) | 4,8 x 8 mm |
Min./max. rozsah sevření | 1,5-4,0 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,2 mm |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 4,9-5,0 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 4500 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 6000 N |
Materiál objímky | Nerezová ocel A2 |
Materiál trnu | Nerezová ocel A2 |
Povrch objímky | Základní |
Povrch trnu | Základní |
Průměr vyvrtaného otvoru | 4,9 mm |
Normy | WN 931 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |
Průměr trnu (dm) | 2,9 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!