Slepý nýt, plochá hlava
NÝT-A2/A2-(5,0-7,0)-3,2X10
Obj. č. 093193210
EAN 4048539344819
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1) | 3,2 x 10 mm |
Min./max. rozsah sevření | 5,0-7,0 mm |
Průměr hlavy (dk) | 6,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 0,8 mm |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 3,3-3,4 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 1800 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 2300 N |
Materiál objímky | Nerezová ocel A2 |
Materiál trnu | Nerezová ocel A2 |
Povrch objímky | Základní |
Povrch trnu | Základní |
Průměr vyvrtaného otvoru | 3,3 mm |
Normy | WN 931 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |
Průměr trnu (dm) | 1,95 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!