Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Slepý nýt, plochá hlava

Slepý nýt, půlk. hlava, oc. A2/oc. A2, stř. pevn.
NÝT-A2/A2-(6,0-8,5)-4,8X14,5

Obj. č. 091348 85

EAN 4011231857079

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Slepý nýt, plochá hlava

Obj. č. 091348 85
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
Pouzdro: Nerezová ocel A2. Trn: Nerezová ocel A2
  • Vložené fazety

  • Unikátní deformační vlastnosti

  • Zapadající trn
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1)

4,8 x 14,5 mm

Min./max. rozsah sevření

6,0-8,5 mm

Průměr hlavy (dk)

9,5 mm

Výška hlavy (k1)

1,5 mm

Min./max. průměr vyvrtaného otvoru

4,9-5,0 mm

Pevnost ve střihu při lomovém zatížení

5500 N

Pevnost v tahu při lomovém zatížení

5000 N

Materiál objímky

Nerezová ocel A2

Materiál trnu

Nerezová ocel A2

Povrch objímky

Základní

Povrch trnu

Základní

Normy

WN 913

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Půlkulatá hlava

Průměr trnu (dm)

3,0 mm

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pneumatická nýtovačka PNG 102

PNEU NÝTOVACÍ KLEŠTĚ PNG102

Praktická kompaktní jednotka na stlačený vzduch s nastavitelným odsáváním trnů nýtů a uzamykatelným posuvným spínačem pro práci se slepými nýty.
x 1 ks
Pneumatická nýtovačka PNG 122

PNEU NÝTOVACÍ KLEŠTĚ PNG122

Praktická kompaktní pneumatická jednotka s nastavitelným odsáváním trnů nýtů a uzamykatelným posuvným spínačem pro práci se slepými nýty
x 1 ks
Ruční nýtovací kleště s dlouhou tryskou

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ S DLOUHÝMI ČELISTMI

Pro práci se slepými nýty o průměru 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm z hliníku, mědi, oceli a nerezové oceli
x 1 ks
Páková nýtovačka HNG 26 N

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ HNG26N 3,0-6,4MM

Usazovací nástroj pro práci se slepými nýty o prům. 3,0–6,4 mm
x 1 ks
Páková nýtovačka HNG 28 N

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ HNG 28 3,0-6,4M

Usazovací nástroj na slepé nýty s plynule nastavitelnou pákou pro délku nýtu (4 polohy) pro slepé nýty o prům. 3,0–6,4 mm
x 1 ks
Kombinace nářadí pro slepé nýtování

NÝT. KLEŠTĚ-SLEP. NÝT/NÝT. MAT. KOMBI

Pro použití se slepými nýty a nýtovacími maticemi
x 1 ks
Akumulátorová nýtovačka pro slepé nýty ANG 18 COMPACT M-CUBE

AKU NÝTOVAČKA-(ANG 18 COMPACT)-SOLO

Pro akumulátorové zpracování slepých nýtů ze všech materiálů o průměru 2,4 až 4,8 mm
x 1 ks
Ruční nýtovací kleště, kombinovaná sada 15 ks

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ SYSKO- COMBI

Pro použití se slepými nýty a nýtovacími maticemi.