Slepý nýt, plochá hlava
Slepý nýt, půlkul. hl., Al/pozi. oc., stř. pevnost
NÝT-ALU/ST-(-/A2K)-(0,5-4,8)-3,2X8

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Víceúčelový slepý nýt
Vlastnosti slepých nýtů ZEBRA
- Vysoce kvalitní nýtový spoj
Čisté, bezpečné zajištění
Spolehlivý patentovaný trnový pojistný mechanizmus
Konzistentní vysoká pevnost v tahu a odolnost vůči střihu
Vysoce pevné nýtové spoje odolné vůči nárazům a stříkající vodě
Významné roztažení dříku
Maximální plnění vrtaných otvorů, dokonce i v převrtaných otvorech
- Je zapotřebí omezení typu vzhledem k velkému rozsahu upínací délky
Není třeba skladovat mnoho různých typů
Méně možných závad v instalaci
Schválení stavebního dozorčího orgánu
Prům. 4,8 mm: Všeobecné stavebně-technické schválení Z-14.4
![]() | |
Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1) | 3,2 x 8 mm |
Min./max. rozsah sevření | 0,5-4,8 mm |
Průměr hlavy (dk) | 6,4 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,1 mm |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 3,3-3,5 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 750 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 1000 N |
Materiál objímky | Hliník |
Materiál trnu | Ocel |
Povrch objímky | Základní |
Povrch trnu | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |
Průměr trnu (dm) | 1,8 mm |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!