Slepý nýt, plochá hlava
Slepý nýt, plochá hlava, měď/bronz
NÝT-PHL-CU/BRONZE-(3-5)-3X8
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1) | 3 x 8 mm |
Min./max. rozsah sevření | 3,0-5,0 mm |
Průměr hlavy (dk) | 6,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 0,8 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 650 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 900 N |
Materiál objímky | Měď |
Materiál trnu | Bronz |
Povrch objímky | Základní |
Povrch trnu | Základní |
Průměr vyvrtaného otvoru | 3,1 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |
Průměr trnu (dm) | 1,8 mm |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!