Slepý nýt s uzavřeným koncem, půlkulatá hlava ISO 15975, půlkulatá hlava, hliník/hliník
ISO 15975, půlkulatá hlava, hliník/hliník
NÝT-ISO15975-ALU/ALU-(5,0-6,5)-3,2X11,0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Slepý nýt „normalizovaný dle ISO“ s uzavřeným koncem
Musí být dodrženy rozměry a tolerance definované v EN ISO 15975.
![]() | |
Jmenovitý průměr x délka (Ø d1 x l1) | 3,2 x 11 mm |
Průměr hlavy (dk) | 6,7 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,3 mm |
Min./max. rozsah sevření | 5,0-6,5 mm |
Materiál objímky | Hliník |
Materiál trnu | Hliník |
Povrch objímky | Základní |
Povrch trnu | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
ISO | 15975 |
Průměr vyvrtaného otvoru | 3,3 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 460 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 540 N |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!