Slévárenský hák s okem, QC 8
Slévárenský hák GK8 se závěsným okem
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Třída jakosti 8
- Červený lak
- Vhodné pro bezpečné zdvihání břemen dle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES
- Navrženo, testováno a certifikováno podle normy GS-OA 15-04 – EN 1677
- Navrženo pro 20 000 výměn břemene
![]() | |
Nosnost (WLL) | 3150 kg |
Průměr řetězu | 10 mm |
Šířka hrdla (w1) | 76 mm |
Průměr adaptéru (d1) | 32 mm |
Šířka háku (b3) | 30 mm |
Délka háku (l2) | 150 mm |
Tloušťka háku (s1) | 23 mm |
Šířka kroužku (s2) | 14 mm |
Tloušťka materiálu horní části háku | 14 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1665,000 g |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)