Směšovací tryska WIT-UH Pro injektážní systém Multi WIT-UH 300
Statický míchač pro kartuše WIT-UH 300
STATICKÝ MÍCHAČ PRO WIT-UH 300
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
Pro injektážní systém Multi WIT-UH 300
Vhodné pro kartuše s maltou:
- Koaxiální (1:10): 320 ml, 420 ml
- Peeler (1:10): 280 ml
- Vedle sebe (1:10): 825 ml
Vhodné směšovací nástavce:
- Nástavec směšovací trysky WIT-MV, tuhý, 10 x 200 mm
- Nástavec směšovací trysky WIT-MV, tuhý, 10 x 2000 mm
- Nástavec směšovací trysky WIT-MV, ohebný, 10 x 2000 mm
- Nástavec směšovací trysky WIT-MV, tuhý, 16 x 2000 mm
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použitíPro míchání dvou složek kartuše WIT-UH 300
Délka | 250,5 mm |
Průměr | 7,1 mm |
Barva | Bílá, přírodní |
Vhodné pro vstřikovací spojovací maltu | WIT-UH 300 |
Vhodné pro typ kartuší | Koaxiální (1:10) + 320 ml, Koaxiální (1:10) + 420 ml, Loupač (1:10) + 280 ml, Vedle sebe (1:10) + 825 ml |