Smršťovací páska samovulkanizační
Smršťovací páska samovulkanizační
VULKANIZAČNÍ PÁSKA 19MM/10M
Obj. č. 09850771
EAN 4011231916868
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoká dielektrická pevnost
Páska je ideální pro izolování kabelů a elektrických vedení.
Vysoce kompatibilní s PE, PVC, butylem, neoprenem atd.
Lze ji používat v široké škále oborů, např. v automobilovém průmyslu a elektrotechnice
Velká pružnost
Páska se výjimečně dobře přizpůsobuje materiálu, na který je aplikována.
- Utěsňované povrchy musí být suché a zbavené prachu a maziv.
- Pro dosažení dokonalé přilnavosti a vodotěsnosti obalte pásku těsně kolem materiálu a ponechte přesah.
- Tato smršťovací páska je odolná vůči UV záření pouze v určitých případech a musí tedy být chráněna před přímým sluncem.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
- Utěsňuje potrubí a hadice
- Nouzové těsnění hadic chladičů a palivových hadic
- Izolace elektrických vodičů a kabelů
- Pro použití na místech, kde není nadále možné používat teplem smrštitelné hadičky
- Pro svazkování vodičů
Odstraňte krycí vrstvu z PVC a pásku natáhněte
Pomocný materiál | Polyizobutylen |
Barva | Černá |
Šířka | 19 mm |
Délka | 10 m |
Celková tloušťka | 500 µm |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 35 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 90 °C |
Odolnost vůči UV záření | Velmi dobrá |
Odolnost vůči vlhkosti | Ano |
Prodloužení při přetržení / podmínky | 600 % / Podle normy DIN EN 14410 |
Dielektrická pevnost | 40 kV/mm |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | Unlimited / Skladování v suchu, naležato a bez přístupu prachu, 20°C a 50% relativní vlhkost |
Odolné vůči | Voda, UV záření, Ozón, Ředidlo |