Speciální nástrčný klíč na matice náprav AF 31,5 mm Pro vozidla Ford
Nástrčný klíč na matici nápravy
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoká přesnost uložení, která eliminuje poškození nebo zablokování vnějšího profilu matice
- C-MAX ENERGI 2014–2018, C-MAX 2018–2019, FOCUS od roku 2018, KUGA od roku 2017, MUSTANG od roku 2015, CONNECT Mk2 a TURNEO CONNECT od roku 2017 apod.
- Pro OEM matici nápravy Ford č. 2 216 529 (M22x1,5)
Max. šířka upnutí | 31.5 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 200.000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)