Softshellová bunda
Softshellová bunda
PR.BUNDA NATURE NIGHTBLUE SOFTSHELL-3XL
Obj. č. M441167005
EAN 4251402753360
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Moderní a robustní bunda vyrobená z vysoce funkčního vlákna. Zaručuje ideální tělesnou teplotu, lze snadné kombinovat s našimi kalhotami.
- Prodyšná, větru odolná, voděodolná (vodní sloupec 8000 mm)
- 2 náprsní kapsy, 2 přední kapsy, vnitřní kapsa na zip, textilie e-Care
- Reflexní vsadky, fleecová podšívka, ergonomický střih rukávů
- Vyztužená tkanina v loktech a na zádech, trojitě prošité švy
- Ventilační zipy na rukávech, kapuci lze složit do límce
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Noční modrá |
Velikost | 3XL |
Materiál | 100% polyester |
Hmotnost textilie na m2 | 295 g |
Lze prát při | při 30°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Žehlit s vysokou teplotou, Nežehlit, Nečistit |