Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Soklová noha typ B Šroubovací

Nastavovač výšky soklu, typ B
KUCHYŇSKÁ NOHA SOKLOVÁ-85MM

Obj. č. 0683360300
EAN 4024835795944

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Bezpečné upevnění s velkou základnovou plochou

  • Snadné nastavení rukou nebo pomocí šroubováku

  • S úložnou hranou pro stranu skříňky

Může docházet k technickým změnám. Uvedené rozměry nejsou závazné.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Plast

Barva

Černá

Vhodné pro výšku základny

85 mm

Nastavení výšky

+ 18mm/- 10mm

Průměr základny

77 mm

Povolené zatížení

500 kg

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Upínací držák pro nařezávání Pro nastavovač výšky soklu typu B a typu C

PR-MLAMMERDRZA-PRVYSSOKL-KVIG-EVNDRA

x 100 ks
Svorkový držák

PŘÍCHYTKA PRO KUCHYŇSKOU NOHU-ŠROUB.

Pro zajištění do stavitelných noh typu B a typu C
Upínací držák na přišroubování Pro nastavovač výšky soklu typu B a typu C

PŘÍCHYTKA PRO KUCHYŇSKOU NOHU-ŠROUB.