Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Soklová noha typ C Montáž nasazením

Nastavovač výšky soklu, typ C
KUCHYŇSKÁ NOHA SOKLOVÁ 150MM+HMOŽ.

Obj. č. 0683360313

EAN 4024835796125

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Soklová noha typ C Montáž nasazením

Obj. č. 0683360313
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
  • Bezpečné upevnění s velkou základnovou plochou

  • Snadné nastavení rukou nebo pomocí šroubováku

  • S úložnou hranou pro stranu skříňky

Může docházet k technickým změnám. Uvedené rozměry nejsou závazné.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Plast

Barva

Černá

Vhodné pro výšku základny

150 mm

Nastavení výšky

+ 18mm/- 10mm

Průměr základny

77 mm

Povolené zatížení

500 kg

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Upínací držák na přišroubování pro nastavovač výšky soklu typu B a typu C

PŘÍCHYTKA PRO KUCHYŇSKOU NOHU-ŠROUB.

Svorkový držák

PŘÍCHYTKA PRO KUCHYŇSKOU NOHU-ŠROUB.

Pro zajištění do stavitelných noh typu B a typu C
x 20 ks