Soklová noha, typ K
Stavitelná noha, typ K
PRVYSSOKL-Z-EVNPR-TL19,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Upínák nástroje pro systémovou spojku SV30
- Možnost přizpůsobení pomocí spojky
- Není nutno vrtat do soklu skříně
Seřizovací šroub M8 x 60, pozinkovaný, vnitřní šestihran 4 mm
- Nosnost: 150 kg
- Spolehlivé upnutí nástroje a účinný přenos síly
Deska 19,5 mm pohyblivá, plastová krytka 23 mm, černá barva
- Snadné nastavení
- Chrání podlahovou krytinu
- Nenápadný vzhled s tmavými spárami
Zatlačovací pouzdro z polyamidu s ocelovou maticí
- Pevná montáž s odstupem mezi vrtanými otvory 32 mm
- Dlouhá trvanlivost, vysoká nosnost
Podléhá technickým změnám.
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Povolené zatížení | 150 kg |
Průměr | 8 mm |
Průměr tvaru základny | 23 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 36,835 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!